Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Tinkerkit Braccio-Roboter Arduino Shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Arduino Tinkerkit Braccio-Roboter Arduino Shield
Arduino Tinkerkit Braccio-Roboter Arduino Shield
Arduino Tinkerkit Braccio-Roboter Arduino Shield
Arduino Tinkerkit Braccio-Roboter Arduino Shield
Artikel-Nr.:
     108EL-1113738
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     T050000
EAN/GTIN:
     8058333492384
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Produktname = Tinkerkit Braccio-Roboter

TinkerKit Braccio – per Arduino gesteuerter Roboterarm. Der TinkerKit Braccio ist ein voll funktionstüchtiger Roboterarm , der über eine Arduino-Platine gesteuert wird. Für den Tischeinsatz entwickelt und als Montagesatz geliefert, der an Ihre eigenen Anforderungen angepasst werden kann. Er kann auf verschiedene Weise verwendet und einfach angepasst werden. Nehmen Sie Objekte auf und bewegen Sie sie, montieren Sie eine Kamera und verfolgen Sie Ihre Bewegungen per Videokommunikation, oder befestigen Sie ein Solarmodul und verfolgen Sie die Bewegung der Sonne. Der Tinkerkit Braccio wird als Montagesatz geliefert und muss vor der Verwendung montiert werden. Ein Braccio Servo-Shield ist im Lieferumfang enthalten, allerdings benötigen Sie noch eine Arduino-Platine für den Betrieb, z. B. Best.-Nr. ; 715-4081 715-4081. Roboterarm Braccio. Maximale Betriebsreichweite: 80 cm. Maximale Höhe: 52 cm. Sockelbreite: 14 cm. Greiferbreite: 9 cm. Kabellänge: 40 m. Maximale Belastbarkeit/Gewicht bei 32 cm Betriebsreichweite: 150 g. Maximales Gewicht am Sockel der Braccio-Konfiguration: 400 g. Servomotoren: 2 x SR 311, 4 x SR 431. Gesamtgewicht: 0,792 kg. The Braccio Shield. Betriebsspannung: 5 V. Leistungsaufnahme: 20 mW. Max. Strom: 1,1 A von M1- bis M4-Steckverbindern und 750 mA von M5- und M6-Steckverbindern
Weitere Informationen:
Produktname:
Tinkerkit Braccio-Roboter
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, Spielzeugroboter-Bausatz, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, arduino entwicklungsboard, eval board, 1113738, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, Arduino, T050000, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Shields For Arduino
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,40*
€ 260,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 212,01*
€ 260,95*
€ 6,90*
ab € 234,54*
€ 278,98*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 231,74*
€ 279,51*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 236,05*
€ 281,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,60*
€ 288,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.