Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnell-Druckklemme, blau, 30 VAC/60 VDC, 16 A, 4 mm Stecker, vernickelt, SDK 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnell-Druckklemme, blau, 30 VAC/60 VDC, 16 A, 4 mm Stecker, vernickelt, SDK 50
Schnell-Druckklemme, blau, 30 VAC/60 VDC, 16 A, 4 mm Stecker, vernickelt, SDK 50
Schnell-Druckklemme, blau, 30 VAC/60 VDC, 16 A, 4 mm Stecker, vernickelt, SDK 50
Artikel-Nr.:
     4502-36F184
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 502 / BL
EAN/GTIN:
     4099889681680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Litzen und Drähten, werkzeugfrei, rüttelfest durch eingelegtes Kiemenblech, leicht lösbar.
Weitere Informationen:
Anschluss:
4 mm Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
blau
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
48 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0107 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Druckklemme, Schnell-Druckklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 5,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 6,99*
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 7,06*
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,37*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
IBU 5568 / BL
ab € 1,94*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 6718 / BL
ab € 8,58*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 6718 / GE
ab € 8,56*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,30*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / BL
ab € 11,10*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 201 / BL
ab € 123,09*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
AK 4732 CU
ab € 1,97*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 278,74*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,50*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,49*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 274,93*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / BL
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.