Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 512E ESD Seitenschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377156-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     512E
EAN/GTIN:
     4003019074419
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weller Erem 512E Seitenschneider - ovaler Kopf. Mit brüniertem Kopf, mit Wate

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Weller Erem™ Schneider sind stark, langlebig, scharf und bieten höchste Präzision. Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität und für weltweite Anwendungen einschließlich Elektronikmontage und Gesundheitswesen entwickelt, sind Weller Erem Schneider für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die charakteristischen, leistungsstarken Schneider setzen mit Merkmalen wie der Weller Erem Magic-Feder™, die für über eine Million konstant präzise und genaue Bewegungen sorgt, dem selbstblockierenden Schraubsystem sowie der Öffnungsstopp-Technik den Industriestandard. Spüren Sie den Unterschied mit Weller Erem™ – die bewährte Wahl. Jedes Mal.

Ausstattung:
Dies ist die Standard-Kopfform mit brüniertem Kopf
Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen
Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus
Mit brüniertem Kopf

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 65.40 g · Herst.-Teilenr.: 512E · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.60 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 1.00 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.50 mm · Weitere technische Daten: Länge der Schneiden:12 mm · Kopfbreite: 11 mm · Kopfdicke: 6 mm · Kopflänge: 19 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Herst.-Teilenr.:
512E
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.60 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
1.00 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.50 mm
Gewicht:
65.40 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Weller Erem®, 512E, Kabelschneidzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,83*
€ 77,54*
€ 4,80*
ab € 61,10*
€ 77,55*
€ 8,95*
ab € 59,33*
€ 77,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,52*
€ 84,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 105,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 61,00*
Zubehör
Weller Tools
595E
ab € 58,42*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 53,04*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,45*
Zubehör
Weller Tools
570E
ab € 59,57*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,96*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.