Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926688
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     595E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 79,19*
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 60,08*
Zubehör
Weller Tools
570E
ab € 61,00*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 71,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.