Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider
Weller Spitzschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926731
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     570E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Grün
Kabeldurchmesser (max.)
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 79,19*
Zubehör
Weller Tools
595E
ab € 60,24*
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 60,08*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 71,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.