Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2382365-BP Herst.-Nr.: RWM150 EAN/GTIN: 4003318372421 |
| |
|
| | |
| ABUS RWM150 Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben
RWM 150 Rauchwarnmelder, reinweiß
Festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie Bis zu 10 Jahre Lebensdauer
Sie hängen an der Decke, sind inzwischen bundesweit Pflicht und retten im Ernstfall Leben: Rauchmelder. Bei einem Brand warnen sie mit einem schrillen Alarmton und bewahren vor schlimmen Folgen. Wie gut diese Geräte im Fall der Fälle reagieren, hat die Stiftung Warentest geprüft und die Ergebnisse in der aktuellen Ausgabe ihrer Zeitschrift „test“ (01/2021) veröffentlicht. Das von ABUS geprüfte Modell RWM150 wurde mit der Note „gut“ (1,9) beurteilt und belegt damit – gemeinsam mit vier weiteren Rauchmeldern – den ersten Platz. Er ist VdS-zertifiziert, trägt das Q-Label und ist dank einer festverbauten 10-Jahres-Batterie besonders langlebig und wartungsarm.
Rauchwarnmelder RWM 150: für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z. B. Wohnmobile).
Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!
Ausstattung: Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes Lautstärke des Alarms: 85 dB Warnung bei schwacher Batterie Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung Stummschaltungsoption für 9 Minuten Nachkalibrierung bei Verschmutzung Befestigungsset Magnetolink pro (BN 1283702) verwendbar (nicht im Lieferumfang enthalten) Kompatibilität zum bisherigen Montagesockel (RM10/ RM15) VdS Geprüft nach DIN EN 14604 und Richtlinie VdS 3131.
Technische Daten: Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schall-Druck (dB): 85 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterieart: Lithium Deutsche Zulassung VdS: ja Farbe: Weiß
Lieferumfang: RWM150,Schrauben und Dübel,Bedienungsanleitung.
Hinweis: Magnethalterung nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 100 mm x 36 mm | Produktabmessung, Ø: | 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 36 mm | Marke: | ABUS | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Schall-Druck (dB): | 85 | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,87* | € 24,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,97* | € 24,94* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,45* | € 25,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,52* | € 25,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,67* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|