Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900392 EXPERT ‘Multi Material’ S 1156 XHM Säbelsägeblatt, 3 Stück Sägeblatt-Länge 225 mm 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2385913-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900392
EAN/GTIN:
     4059952534824
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Bosch Accessories 2608900392 EXPERT ‘Multi Material’ S 1156 XHM Säbelsägeblatt, 3 Stück Sägeblatt-Länge 225 mm 3 St.

EXPERT ‘Multi Material’ S 1156 XHM Säbelsägeblatt, 3 Stück

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ideal zum Schneiden aller beim Bau verwendeten Materialien
ideal für Dachdecker- oder Renovierungsarbeiten, da alle Baustoffe geschnitten werden können.
Die erste Wahl für Bauarbeiter: langlebig und vielseitig.

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien - Viele Blätter, die angeblich „für mehrere Materialien“ geeignet sind, funktionieren gut in Holz und weichem Metall. Härtere Elemente wie Schrauben oder Metallbeschläge können sie allerdings nicht schneiden. Das Expert ‘Multi Material’ hat damit keine Probleme: Seine Carbide-Zähne können immer wieder die härtesten Stahlsorten schneiden. Das Bosch Expert ‘Multi Material’ Säbelsägeblatt ist eine gute Lösung für das Problem von Blättern, die auf der modernen Baustelle einfach nicht gut genug halten. Es ist ein zuverlässiger Partner, der mehr als nur Metall und Holz schneidet. Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und vorgefertigte Elemente, die auf Baustellen eingesetzt werden, werden dank der Bosch Carbide Technology zuverlässig getrennt. Die progressive Zahnteilung ist so konzipiert, um dünne und dicke Materialien gleichermaßen zu schneiden. Da das Bosch Expert ‘Multi Material’ Säbelsägeblatt so viel länger hält und in jedem Material gute Leistung bietet, ist es für Profis von großem Wert. Sie erreichen mehr Produktivität bei ihrer Arbeit und müssen weniger Blätter kaufen. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.

Ausstattung:
S-Schaft

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Sägeblatt-Länge: 225 mm · Zähneanzahl: 4

Lieferumfang:
3 x EXPERT ‘Multi Material’ S 1156 XHM Säbelsägeblatt, 3 Stück

Systemvoraussetzungen:
S-Schaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Sägeblatt-Länge:
225 mm
Zähneanzahl:
4
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: bosch säbelsägeblätter metall, bosch säbelsägeblätter, säbelsägeblatt, 04059952534824, Bosch Accessories, 2608900392, EXPERT Multi Material S 1256 XHM, Reciprosägeblätter
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 32,32*
€ 38,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 32,76*
€ 38,74*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,97*
€ 38,78*
3 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 33,34*
€ 39,52*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 59,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,34*
€ 70,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,93*
€ 70,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,25*
€ 69,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,70*
€ 63,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,49*
€ 62,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,18*
€ 59,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 50,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,22*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,47*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,74*
Sonstiges
Bosch
06033B2400
ab € 81,58*
Sonstiges
Bosch
06033B2401
ab € 86,14*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 122,25*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 835,00*
Sonstiges
Bosch
0615990N36
ab € 952,64*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 857,31*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 732,05*
Sonstiges
Bosch
06033A0300
ab € 106,71*
Sonstiges
Bosch
06033A0000
ab € 58,10*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 72,97*
Sonstiges
Bosch
06033A0200
ab € 80,06*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 71,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.