Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SMCW6080 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436197-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SMCW6080
EAN/GTIN:
     3760283306127
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Celduc Halbleiterrelais SMCW6080 1 St.

Celduc Soft-start-Modul 3Ph.7,5KW/200-480V

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 89.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: DIN Rail
Anzahl geschalteter Phasen: 3 Phasen - 1 Control

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
98 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
89.8 mm
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SMCW6080
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, Thyristor, celduc halbleiterrelais, thyristor, sanftanlasser 7,5kw, Celduc, SMCW6080, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 465,91*
€ 547,02*
Frei Haus
ab € 482,11*
€ 547,03*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 488,84*
€ 561,72*
Frei Haus
ab € 476,10*
€ 578,03*
€ 6,90*
ab € 386,72*
€ 583,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,72*
€ 668,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,35*
€ 662,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,16*
€ 622,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,84*
€ 581,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.