Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc SMCW Ready to use SMCW DIN-Schienen Halbleiterrelais AC 480 V ac / 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3340373
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SMCW6080
EAN/GTIN:
     5059040018099
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Laststrom max. = 16 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 480 V ac
Lastspannung min. = 200 V ac
Steuerspannung min. = 10 V dc
Schalttyp = AC
Steuerspannungsbereich = 10 → 24 V dc
Bereich = SMCW Ready to use
Anzahl der Pole = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Thyristor
Relaistyp = AC-Sanftanlaufgerät
Serie = SMCWV ac
Abmessungen = 83 x 110 x 155mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

EMV (89/336/CEE), LVD (73/23/CEE). Allmählicher Anlassermotor für dreiphasige Motoren. Stromrelais mit Sanftanlauf, um Verbrauch und niederfrequente Störungen zu reduzieren. Sektordiagnose: Frequenzwert, Phase, Vorhandensein und Drehung, Verkabelung in Stern oder Dreieck. Ausgangsdiagnose (Motor): Geschwindigkeit und Verkabelung. Statusanzeige mit 3 Farb-LEDs. Mehrere Steuerungsmöglichkeiten: PNP, NPN, Trockenkontakt (z. B. Kompressor mit Druckschalter). Die Teilenummer SMCW6080 ist ein Modell mit Kühlkörper.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
16 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
480 V ac
Lastspannung min.:
200 V ac
Steuerspannung min.:
10 V dc
Schalttyp:
AC
Steuerspannungsbereich:
10 → 24 V dc
Bereich:
SMCW Ready to use
Anzahl der Pole:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Relaistyp:
AC-Sanftanlaufgerät
Serie:
SMCWV ac
Abmessungen:
83 x 110 x 155mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, Thyristor, celduc halbleiterrelais, thyristor, 3340373, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, SMCW6080, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 464,65*
€ 538,31*
Frei Haus
ab € 481,91*
€ 538,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 482,63*
€ 543,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 475,89*
€ 568,30*
€ 6,90*
ab € 383,82*
€ 573,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,30*
€ 676,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,37*
€ 663,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,65*
€ 611,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,36*
€ 587,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,89*
€ 566,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.