Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; 200÷480VAC; für DIN-Schiene; 10÷24VDC; 13kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SMCW6080
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SMCW6080
EAN/GTIN:
     3760283306127
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Hersteller: CELDUC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...90°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...480V AC
Äußere Abmessungen: 89x98x122mm
Steuerspannung: 10...24V DC
Modul-Typ: Softstart
Zusatzfunktionen: Regulierung des Anlaufmomentes 0-100%
Max. Motorleistung: 13kW
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0...64/0...64s
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 464,65*
€ 538,31*
Frei Haus
ab € 481,91*
€ 538,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 482,63*
€ 543,77*
Frei Haus
ab € 475,89*
€ 568,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 383,82*
€ 573,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,85*
€ 682,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,41*
€ 516,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,82*
€ 456,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.