Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SMCW6080 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W289042
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SMCW6080
EAN/GTIN:
     3760283306127
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
122 mm
Breite:
89.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SMCW6080
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, Thyristor, celduc halbleiterrelais, thyristor, sanftanlasser 7,5kw, Celduc, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 463,87*
€ 548,96*
Frei Haus
ab € 480,07*
€ 548,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 490,38*
€ 563,71*
Frei Haus
ab € 477,54*
€ 580,08*
€ 6,90*
ab € 384,18*
€ 585,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,96*
€ 653,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,71*
€ 636,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,50*
€ 630,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,43*
€ 591,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,87*
€ 552,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.