Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 10-24 VDC, 200-480 VAC, 60 A, DIN-Schiene, SMCW6080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 10-24 VDC, 200-480 VAC, 60 A, DIN-Schiene, SMCW6080
Halbleiterrelais, 10-24 VDC, 200-480 VAC, 60 A, DIN-Schiene, SMCW6080
Artikel-Nr.:
     4502-45P4797
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SMCW6080
EAN/GTIN:
     3760283306127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Halbleiterrelais, SMCW6080, Celduc Relais Das SMCW6080 ist ein Halbleiterrelais für die Motorsteuerung. Diese Motoranlaufstromreduzierung ermöglicht die Optimierung des Netzes und seiner Schutzvorrichtungen und vermeidet Spannungsschwankungen, die zu Schwankungen des Umgebungslichts, auch "Flicker" genannt, führen. SMCV können überall dort eingesetzt werden, wo der Einsatz eines teuren und relativ großen Drehzahlreglers nicht erforderlich ist. Die SMCV verfügen auch über Diagnose- und Selbsttestfunktionen, um die an der Maschinenwartung beteiligten Personen zu informieren und die Kosten und Verzögerungen beim Wiederanlauf der Produktion zu reduzieren.
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
60 A
Spannung:
200-480 VAC
Steuerspannung:
10-24 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, Thyristor, celduc halbleiterrelais, thyristor, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 464,65*
€ 538,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 481,91*
€ 538,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 482,63*
€ 543,77*
Frei Haus
ab € 475,89*
€ 568,30*
€ 6,90*
ab € 383,82*
€ 573,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,32*
€ 640,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,47*
€ 636,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,24*
€ 606,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,42*
€ 589,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,91*
€ 573,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.