Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
Molex SL Crimp-Anschlussklemme für SL-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.3mm², Zinn Crimpanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1707210
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
16-02-0102
EAN/GTIN:
5059039264049
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = SL-Steckverbindergehäuse
Serie = SL
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Seriennummer = 70058
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Nur zur Referenz : Die Serien 70058 und 71851 werden auch mit Gehäusen der Serie 70450 verwendet. SL-Crimpkontakte Molex Serie 70058, 71851 und 70021. Bei diesen Crimpkabelschuhen der Serie SL haben Sie die Wahl zwischen Stift- und Buchsenkontakten, Drahtdurchmessern von 30 bis 22 AWG und einer Gold- oder Zinnkontaktbeschichtung. Für SL-Crimpgehäuse der Serie 70066 siehe in der Regel die Best.-Nr. ; 670-3843 670-3843 Für SL-Crimpgehäuse der Serien 70066D und 70107 siehe in der Regel die Best.-Nr. ; 670-3890 670-3890 und ; 670-4098 670-4098. Anwendungen:. • Kfz• Gewerbliche Fahrzeuge• Unterhaltungselektronik• Tragbare Geräte• Medizinischer Sektor• Kommunikation• Netzwerke
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
SL-Steckverbindergehäuse
Serie:
SL
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Seriennummer:
70058
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
1707210
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Crimpkontakte
,
Molex
,
16020102
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Crimp Contacts
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
20000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,092*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0705*
€ 0,1052*
Lager 102
1 Tag
4000
100
Frei Haus
ab € 0,0753*
€ 0,1111*
Lager 102
1 Tag
4000
100
Frei Haus
ab € 0,0781*
€ 0,1158*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0663*
€ 0,1211*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück (
entspricht € 1.840,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kontakt, C-Grid®, SL 70058, Buchsenkontakt, Crimpanschluss, 22 AWG
Molex
16-02-0088
ab € 0,0747*
Ähnlich
Kontakt, C-Grid®, SL 70058, Buchsenkontakt, Crimpanschluss, 22 AWG
Molex
16-02-0087
ab € 0,0589*
Ähnlich
MOLEX 16-02-0086 BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR
Molex
16-02-0086
ab € 0,0356*
Ähnlich
MOLEX 70058-0224 BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR
Molex
70058-0224
ab € 0,0861*
Ähnlich
Molex Crimpkontakt 16020087 1 St.
Molex
16020087
ab € 0,0607*
Ähnlich
Molex SL Crimp-Anschlussklemme für SL-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.3mm², Gold Crimpanschluss
Molex
16-02-0104
ab € 0,121*
Ähnlich
SL 16020086 Molex Inhalt: 1 St.
Molex
16020086
ab € 0,0305*
Ähnlich
SL 16020088 Molex Inhalt: 1 St.
Molex
16020088
ab € 0,0607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen