Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-EMF 40 Magnetfeldtester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452421-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EMF 40
EAN/GTIN:
     4250348722294
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Magnetfeld-Messgerät
PCE Instruments PCE-EMF 40 Magnetfeldtester

Arbeitsschutzmessgerät PCE-EMF 40

drei verschiedene Messfunktionen
viele verschiedene Einheiten einstellbar
Alarm bei Grenzwertüberschreitung
automatische Abschaltung
mit drei-Achsen-Messung
für Niederfrequenzen und Hochfrequenzen

Arbeitsschutzmessgerät mit 2,4'' Anzeige / Hintergrundbeleuchtung in vier Stufen einstellbar / Messbereich bis 2000 V/m / 3-Achsen Messung / für den mobilen und schnellen Einsatz Mit diesem Arbeitsschutzmessgerät ist es möglich, Magnetfelder bis 2000 mG direkt zu messen. Gleichzeitig zeigt das Arbeitsschutzmessgerätdie Stärke des Magnetfeldes anhand einer X, Y und Z Achse numerisch an. Eine weitere Messfunktion von dem Arbeitsschutzmessgerät ist die elektromagnetische Feldstärkenmessung. Mit dieser Messfunktion bei dem Arbeitsschutzmessgerät lässt sich die elektromagnetische Feldstärke an Versorgungsleitungen bei einer Frequenz von 50 / 60 Hz bestimmen. Auch ist es möglich, mit dem Arbeitsschutzmessgerät Messungen im Hochfrequenzbereich durchzuführen. Somit können mit dem Arbeitsschutzmessgerät Messungen an zum Beispiel einem WLAN Router oder auch an einem Mobiltelefon durchgeführt werden. Das Arbeitsschutzmessgerät ist wegen seiner vielen Messfunktionen somit ein kompaktes und multifunktionales Messgerät. Neben der numerischen Anzeige bei dem Arbeitsschutzmessgerät wird gleichzeitig ein grafischer Verlauf der letzten 20 Messwerte angezeigt. Auch wird der Messwert als Balkendiagramm von dem Arbeitsschutzmessgerät angezeigt. Dieses Balkendiagramm bei dem Arbeitsschutzmessgerät ist in die drei Ampelfarben unterteilt. Sobald der Messwert einen fest eingestellten Messwert überschreitet, sodass das Balkendiagramm bei dem Arbeitsschutzmessgerät den roten Bereich erreicht hat, wird ein akustischer Alarm aktiviert. Dieser Alarm bei dem Arbeitsschutzmessgerät schaltet sich automatisch ab, sobald der Messwert unterhalb der fest eingestellten Grenzschwelle liegt. Auf dem 2,4'' großen TFT Display vom Arbeitsschutzmessgerät lassen sich alle drei Messmodi gleichzeitig ablesen. Ein umschalten der einzelnen Messmodis beim Arbeitsschutzmessgerät ist somit nicht erforderlich. Die Hintergrundbeleuchtung von dem Arbeitsschutzmessgerät lässt sich in 4 Stufen einstellen. Somit lässt sich das Display von dem Arbeitsschutzmessgerät per Tastendruck an die verschiedensten Umgebungsbedingungen anpassen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Niederfrequentes Magnetfeld

Einheit µT
Messbereich
Auflösung
Genauigkeit

20,00 ... 200,0 µT
0,01 µT, 0,1 µT
±12 % + 5 Digits bei 50 / 60 Hz

Einheit mG
Messbereich
Auflösung
Genauigkeit

200,0 ... 2000 mG
0,1 mG, 1 mG
±12 % + 5 Digits bei 50 / 60 Hz

Niederfrequentes elektromagnetisches Feld

Einheit V/m
Messbereich
Auflösung
Genauigkeit

50 V/m ... 2000 V/m
1 V/m ±7 %
+ 20 Digits bei 50 / 60 Hz

hochfrequentes elektromagnetisches Feld
Einheit mV/m, V/m
Messbereich
Auflösung
Genauigkeit

30,0 mV/m ... 11.00 V/m
0,01, 0,1 mV/m
1,0 dB bei 1 V/m

-
0,01 V/m
und 900 MHz,
> 1 V/m dienen nur als Referenz

Einheit µW/cm²
Messbereich
Auflösung

0,02 ... 32,0 µW/cm²
0,01, 0,1 µW/cm²

Einheit µW/m², mW/m²
Messbereich
Auflösung

2,3 µW/m² ... 320,9 µW/m²
0,1, 1 µW/m²
0,1 mW/m²

Einheit mA/m
Messbereich
Auflösung

0,07 ... 29,1 mA/m
0,01,
0,1 mA/m

Sämtliche Spezifikationen beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 23 ±5 °C, eine Umgebungsfeuchtigkeitvon 25 ... 75 % r.F. und eine RF Feldstärke von weniger als 3 V/m und 30 MHz.

Bandbreite Hochfrequenz: 50 MHz ... 3,5 GHz

Niederfrequenz: 50 / 60 Hz

Anzahl der Sensoren Magnetfeld: 3
elektromagnetisches Feld: 1

Messrate 1 Hz

Anzeige bei Messwertüberschreitung "- - - - "

Speicher MIN / MAX Speicher

Display 2,4 " TFT

Spannungsversorgung 3 x 1,5 V AAA Batterien

Stromaufnahme ca. 24 ... 38 mA

Automatische Abschaltung nach 10 Minuten Funktion kann ausgeschaltet werden

Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C,< 80 % r.F.

Abmessungen 107 x 60 x 25 mm

Gewicht ca. 106 g (ohne Batterien)

Lieferumfang:
1 x Arbeitsschutzmessgerät PCE-EMF 40
3 x 1,5 V AAA Batterien
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
Produkt-Art:
Magnetfeldtester
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldprüfer, Magnetfeldtester, gaussmeter, PCE Instruments, PCE-EMF 40, Magnetfeld-Tester, Magnetfeld Tester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,43*
€ 474,77*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 401,54*
€ 474,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,33*
€ 474,90*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 452,13*
€ 529,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,60*
€ 630,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,35*
€ 622,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,90*
€ 573,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,45*
€ 553,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.