Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaussmeter PCE-EMF 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaussmeter PCE-EMF 40
Gaussmeter PCE-EMF 40
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-EMF 40
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EMF 40
EAN/GTIN:
     4250348722294
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Magnetfeld-Messgerät
Gaussmeter PCE-EMF 40

Gaussmeter PCE-EMF 40

Gaussmeter mit 2,4'' Anzeige / Hintergrundbeleuchtung in vier Stufen einstellbar / Messbereich bis 2000 V/m / 3-Achsen Messung / für den mobilen und schnellen Einsatz Mit diesem Gaussmeter ist es möglich, Magnetfelder bis 2000 mG direkt zu messen. Gleichzeitig zeigt das Gaussmeter die Stärke des Magnetfeldes anhand einer X, Y und Z Achse numerisch an. Eine weitere Messfunktion von dem Gaussmeter ist die elektromagnetische Feldstärkenmessung. Mit dieser Messfunktion bei dem Gaussmeter lässt sich die elektromagnetische Feldstärke an Versorgungsleitungen bei einer Frequenz von 50 / 60 Hz bestimmen. Auch ist es möglich, mit dem Gaussmeter Messungen im Hochfrequenzbereich durchzuführen. Somit können mit dem Gaussmeter Messungen an zum Beispiel einem WLAN Router oder auch an einem Mobiltelefon durchgeführt werden. Das Gaussmeter ist wegen seiner vielen Messfunktionen somit ein kompaktes und multifunktionales Messgerät. Neben der numerischen Anzeige bei dem Gaussmeter wird gleichzeitig ein grafischer Verlauf der letzten 20 Messwerte angezeigt. Auch wird der Messwert als Balkendiagramm von dem Gaussmeter angezeigt. Dieses Balkendiagramm bei dem Gaussmeter ist in die drei Ampelfarben unterteilt. Sobald der Messwert einen fest eingestellten Messwert überschreitet, sodass das Balkendiagramm bei dem Gaussmeter den roten Bereich erreicht hat, wird ein akustischer Alarm aktiviert. Dieser Alarm bei dem Gaussmeter schaltet sich automatisch ab, sobald der Messwert unterhalb der fest eingestellten Grenzschwelle liegt. Auf dem 2,4'' großen TFT Display vom Gaussmeter lassen sich alle drei Messmodi gleichzeitig ablesen. Ein umschalten der einzelnen Messmodis beim Gaussmeter ist somit nicht erforderlich. Die Hintergrundbeleuchtung von dem Gaussmeter lässt sich in 4 Stufen einstellen. Somit lässt sich das Display von dem Gaussmeter per Tastendruck an die verschiedensten Umgebungsbedingungen anpassen. - drei verschiedene Messfunktionen - viele verschiedene Einheiten einstellbar - Alarm bei Grenzwertüberschreitung - automatische Abschaltung - mit Drei-Achsen-Messung - für Niederfrequenzen und Hochfrequenzen


niederfrequentes Magnetfeld
Einheit µT
Messbereich
Auflösung
Genauigkeit
20,00 ... 200,0 µT
0,01 µT, 0,1 µT
±12 % + 5 Digits
bei 50 / 60 Hz
Einheit mG
MessbereichAuflösungGenauigkeit
200,0 ... 2000 mG
0,1 mG, 1 mG
±12 % + 5 Digits
bei 50 / 60 Hz
niederfrequentes elektromagnetisches Feld
Einheit V/m
MessbereichAuflösungGenauigkeit
50 V/m ... 2000 V/m
1 V/m
±7 % + 20 Digits
bei 50 / 60 Hz
hochfrequentes elektromagnetisches Feld
Einheit mV/m, V/m
MessbereichAuflösungGenauigkeit
30,0 mV/m ... 11.00 V/m
0,01, 0,1 mV/m
1,0 dB bei 1 V/m
0,01 V/m
und 900 MHz,
>1 V/m dienen nur
als Referenz
Einheit µW/cm²
MessbereichAuflösung
0,02 ... 32,0 µW/cm²
0,01, 0,1 µW/cm²
Einheit µW/m², mW/m²
MessbereichAuflösung
2,3 µW/m² ... 320,9 µW/m²
0,1, 1 µW/m²
0,1 mW/m²
Einheit mA/m
MessbereichAuflösung
0,07 ... 29,1 mA/m
0,01, 0,1 mA/m
Sämtliche Spezifikationen beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 23 ±5 °C,
eine Umgebungsfeuchtigkeitvon 25 ... 75 % r.F. und eine RF Feldstärke von weniger
als 3 V/m und 30 MHz.
BandbreiteHochfrequenz: 50 MHz ... 3,5 GHz
Niederfrequenz: 50 / 60 Hz
Anzahl der SensorenMagnetfeld: 3
elektromagnetisches Feld: 1
Messrate1 Hz
Anzeige bei Messwertüberschreitung"- - - -"
SpeicherMIN / MAX Speicher
Display2,4" TFT
Spannungsversorgung3 x 1,5 V AAA Batterien
Stromaufnahmeca. 24 ... 38 mA
Automatische Abschaltungnach 10 Minuten
Funktion kann ausgeschaltet werden
Betriebsbedingungen0 ... 50 °C,
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldprüfer, Magnetfeldtester, gaussmeter, Messtechnik Gaussmeter Teslameter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 403,91*
€ 472,46*
Frei Haus
ab € 391,80*
€ 472,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,32*
€ 472,60*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 453,09*
€ 526,74*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,46*
€ 562,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,88*
€ 556,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,11*
€ 493,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.