Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0332.10000 CAN@net NT 100 CAN Umsetzer 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497732-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0332.10000
EAN/GTIN:
     4064161196589
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Router
can bus umsetzer
Ixxat 1.01.0332.10000 CAN@net NT 100 CAN Umsetzer 24 V/DC 1 St.

CAN@net NT 100

Einfache Kopplung von CAN-Systemen und -Geräten
Ermöglicht Systemerweiterung und Baum-/Sterntopologien
Kosteneinsparungen durch einfache Verkabelung
Erhöhte Systemzuverlässigkeit
Leitungsschutz durch galvanische Isolierung

CAN@net NT 100 – CAN-/CAN-FD-Ethernet-Gateway, PC-CAN Interface und CAN-Ethernet-CAN-Bridge in einem Gerät
Das Ixxat CAN@net NT 100 mit einem CAN-Kanal ist ein Drei-in-Eins-Multifunktionstalent in der CAN-Welt und ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd für CAN-Anwendungen. Es kann als Gateway zwischen CAN- und Ethernet-Systemen fungieren und bietet einen einfachen, flexiblen Zugang zum CAN-System – über LAN oder über das Internet.
Als CAN-Ethernet-CAN-Bridge ermöglicht das CAN@net NT 100 den Austausch von CAN-Nachrichten zwischen CAN-Systemen über große Entfernungen via TCP/IP unter Nutzung bestehender Ethernet-Infrastrukturen. Die Segmentierung von CAN-Systemen erhöht zudem die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit des Gesamtsystems.
Nachrichten können im Gateway verarbeitet, gefiltert und gemappt werden, außerdem können verschiedenste Aktionen als Reaktion auf empfangene Nachrichten und Geräte- oder CAN-Bus-Zustände automatisch ausgeführt werden. Über das im CAN@net NT 100 verfügbare MQTT-Protokoll können die Informationen in die Cloud übertragen werden.
Die galvanische Trennung erhöht zuverlässig den Schutz des Gerätes vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Details): 9 V bis 36 V DC mit Überspannungs- und Verpolschutz · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.): -40 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Schnittstelle(n): CA- Bus
Ethernet
RJ-45 · Stromaufnahme: 110 mA · Weitere technische Daten: Max. Anzahl von Busknoten: 120
CAN-Bus-Abschlusswiderstand: Keiner
CAN-Baudraten Standard CAN: 5 bis 1000 kBaud
Galvanische Isolation 1 kV für 1 Sek.
Zertifizierung CE, FCC, UL, UKCA

Lieferumfang:
CAN@net NT 100,Handbuch,CAN-Treiber für Windows,Mini USB-Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 115 mm x 99 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Ixxat
Herst.-Teilenr.:
1.01.0332.10000
Typ (Hersteller-Typ):
CAN@net NT 100
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Schnittstelle(n):
CA- Bus<br>Ethernet<br>RJ-45
Stromaufnahme:
110 mA
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Betriebsspannung (Details):
9 V bis 36 V DC mit Überspannungs- und Verpolschutz
Betriebstemperatur (Bereich):
-40 bis +85 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, 1.01.0332.10000, CAN@net NT 100, Gateways, Schnittstellen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 408,85*
€ 470,54*
Frei Haus
ab € 410,16*
€ 470,55*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 522,37*
€ 581,10*
Frei Haus
ab € 532,68*
€ 589,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,04*
€ 684,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,82*
€ 675,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,52*
€ 656,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,37*
€ 621,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0075.03000
ab € 11,27*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 58,58*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.