| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2262751 Herst.-Nr.: 1.01.0332.10000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Routertyp = Modem-Router Wireless-Konnektivität = Ethernet
The HMS Network Org CAN@net NT is offered in three variants, as CAN@net NT 100 with one classic CAN channel and D-Sub 9 connector, as CAN@net NT 200 with two classic CAN channels and as CAN@net NT 420 with four CAN channels, of which two channels can be switched between CAN and CAN FD. All devices offer three operation modes and can be used as a PC interface as bridge and gateway.Up to four independent CAN channels (2 CAN FD channels) Powerful filter, ID translation, data mapping and multiplexing functionality MQTT support for an easy cloud connection (publisher and subscriber) Execution of pre-defined actions using event-triggered ″Action Rules″ Programming of any kind of action rules using LUA Windows configuration tool for easy configuration via USB or Ethernet Configurable security levels for device access (configuration or firmware upload) Designed for high performance in industrial environments Weitere Informationen: | | Routertyp: | Modem-Router | Wireless-Konnektivität: | Ethernet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2262751, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Ixxat, 101033210000, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Routers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 382,05* | € 442,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,94* | € 444,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,75* | € 586,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,64* | € 594,76* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 847,91* | € 929,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|