Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0332.10000 CAN@net NT 100 CAN Umsetzer 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W044252
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0332.10000
EAN/GTIN:
     4064161196589
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Router
can bus umsetzer
Das CAN@net NT wird in drei Varianten angeboten, als CAN@net NT 100 mit einem klassischen CAN-Kanal und D-Sub 9 Stecker, als CAN@net NT 200 mit zwei klassischen CAN-Kanälen und als CAN@net NT 420 mit vier CAN-Kanälen, wovon zwei Kanäle zwischen CAN und CAN-FD umgeschaltet werden können. Alle Geräte verfügen über drei Betriebsarten und können sowohl als PC-Interface als auch als Bridge- und Gateway eingesetzt werden.

· Bis zu vier unabhängige CAN-Kanäle (zwei CAN-FD)
· Leistungsstarke Filter-, ID-Übersetzung-, Daten-Mapping- und Multiplex-Funktionalität
· MQTT-Unterstützung für eine einfache Cloud-Anbindung (Publisher und Subscriber)
· Ausführung von vor-definierten Aktionen mit ereignisgesteuerten "Action Rules"
· Programmieren von beliebigen Action-Rules unter Nutzung von LUA
· Windows-Konfigurationstool für die einfache Gerätekonfiguration via USB oder Ethernet
· Einstellbare Sicherheitslevel für den Gerätezugriff (Konfiguration oder Firmware-Upload)
· Zuverlässiger Einsatz in rauen Industrieumgebungen
· Einfache Kopplung von CAN- und CAN-FD-Systemen und -Geräten
· Überbrückung von großen Distanzen und einfacher Systemzugang via Ethernet
· Kosteneinsparung durch einfachere Verdrahtung
· Erweiterung der Systemausdehnung sowie Baum-/Sterntopologien
· Erhöhte Systemzuverlässigkeit
· Schutz durch galvanische Trennung

CAN-/CAN-FD-Ethernet-Gateway
In der Gateway-Betriebsart kann von unterschiedlichen Betriebssystemen (z.B. Windows, Linux, VxWorks oder QNX) und von embedded Systemen auf das CAN@net NT zugegriffen werden. Dies erfolgt über ein Standard-TCP/IP-Socket und ein einfaches ASCII-Protokoll. Das CAN@net NT stellt somit als CAN-Ethernet-Gateway einen einfachen und flexiblen Zugriff auf CAN-Systeme über ein LAN oder über das Internet zur Verfügung..

PC-Interface
Mit dem im Lieferumfang enthaltenen VCI-Treiber für Windows kanndas CAN@net NT wie alle Ixxat CAN-PC-Interfacekarten betrieben werden. Somit können mit dem CAN@net NT alle VCI-basierten Ixxat-Tools, wie z.B. der canAnalyser, verwendet werden, aber auch kundeneigene Anwendungen, die auf Basis des VCI-Treibers erstellt sind. Der VCI CAN-Treiber bietet die Möglichkeit, mit bis zu 128 CAN@net NT gleichzeitig zu kommunizieren.

CAN-Ethernet-CAN-Bridge
Unter Verwendung von bis zu vier CAN@net NT 420 (zwei CAN@net NT 100/200) lässt sich eine CAN-Ethernet-CAN-Bridge realisieren, die je bis zu vier (2 beim CAN@net NT 200, 1 beim CAN@net NT 100) unabhängige CAN-Kanäle pro Gerät miteinander verbindet. Die Bridge ermöglicht den Austausch von CAN-Nachrichten zwischen CAN-Systemen via TCP/IP über große Entfernungen – unter Einsatz bestehender Ethernet-Infrastrukturen. Durch die Segmentierung von CAN-Systemen erhöht sich hierbei auch die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit des Gesamtsystems.

Filtern und Multiplexen
Mit Hilfe von Mapping-Tabellen kann der Nachrichtenaustausch zwischen allen Kanälen äußerst flexibel konfiguriert werden. Filter- und Umsetzungsregeln können hierbei auf die CAN- und CAN-FD-Nachrichten angewendet werden. Hierdurch kann die Buslast in den einzelnen Netzwerken reduziert werden, da nur Nachrichten übertragen werden, die für das andere Netzwerk von Interesse sind. Für SAE J1939-Anwendungen wird eine spezielle Mapping-Tabelle bereitgestellt, die an die spezifischen Parameter angepasst ist. Die Multiplexing/Demultiplexing-Funktionalität für die Daten ermöglicht die Abbildung von z.B. CAN-FD-Daten auf mehrere Standard-CAN-Nachrichten und umgekehrt.

Action Rules
Als Reaktion auf empfangene Nachrichten sowie Geräte- oder CAN-Bus-Status können automatisiert verschiedenste Aktionen ausgeführt werden, wie z.B. das
Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
115 mm
Betriebstemperatur:
-40 bis +85 °C
Herst.-Teilenr.:
1.01.0332.10000
Typ:
CAN@net NT 100
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
+85 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Stromaufnahme:
110 mA
Betriebsspannung (Details):
9 V bis 36 V DC mit Überspannungs- und Verpolschutz
Min. Betriebstemperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Schnittstellen:
CA- Bus<br>Ethernet<br>RJ-45
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, CAN@net NT 100, Gateways, Schnittstellen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,05*
€ 442,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 382,94*
€ 444,13*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 525,75*
€ 586,36*
Frei Haus
ab € 535,64*
€ 594,76*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 847,91*
€ 929,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,13*
€ 528,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,85*
€ 516,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,95*
€ 478,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,94*
€ 455,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0075.03000
ab € 11,59*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 54,06*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.