Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Hilfsschalterblock 4Ö Frontbef 4AAC Federzug DILA-XHI04-PI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D418D91
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
199321
EAN/GTIN:
4015081974054
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock 4Ö Frontbef 4AAC Federzug DILA-XHI04-PI
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:30 Schütze DILx 75kW
Weitere Suchbegriffe:
eaton hilfskontakt 4ö
,
hilfskontakt
,
eaton hilfskontakt
,
Befehls- und Meldegerät
,
Befehlsgerät
,
Bodenelement
,
Doppeldrucktaster
,
Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder
,
Drucktaster
,
Einbaugerät
,
Hauptstromblock
,
Hilfsbaustein
,
Hilfsblock
,
Hilfsschalterbaustein
,
Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte
,
Hilfsschalterbaustein für Frontelement
,
Hilfsschalterblock
,
Hilfsschaltglied
,
Kontaktblock
,
Kontaktelement
,
Meldegerät
,
Not-Aus-Taster
,
Querliegender Hilfsschalter
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltelement
,
Schaltelement Befehlsgeräte
,
Schaltelement für Befehlsgeräte
,
Signalkontakt
,
Signalkontakt/Hilfsschalter
,
Signalschalter
,
Tastereinsatz
,
Unterteil
,
Unverzögerter Hilfsschalter
,
Verteilereinbaugerät
,
Verzögerter Hilfsschalter
,
Wahltaster
,
Zentralschalter
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,86*
€ 13,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 13,86*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 13,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,44*
€ 15,43*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 12,44*
€ 15,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 79,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
199260 - Eaton DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)-PI
Eaton
199260
ab € 33,59*
Zubehör
199659 - Eaton DILMP20(220V50/60HZ)-PI
Eaton
199659
ab € 33,61*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 11 A 5 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 33,33*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 12 A 5,5 kW 1 Öffner
Eaton
199245 DILM12-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,63*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 14 A 6,8 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 37,92*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Öffner
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,90*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 25 A 11 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 60,74*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 32 A 15 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 87,12*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 7 A 3 kW 1 Schließer
Eaton
199220 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,31*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 7 A 3 kW 1 Öffner
Eaton
199225 DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,29*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 9 A 4 kW 1 Schließer
Eaton
199230 DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 26,18*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 12 A 5,5 kW 1 Schließer
Eaton
199651 DILM12-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 12 A 5,5 kW 1 Öffner
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,64*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 14 A 6,8 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199665 DILM14-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 38,10*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 25 A 11 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199669 DILM25-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 60,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen