Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199456 DILM12-XHI11-PI Hilfsschalter 240 V/AC 3.5 A 1 Schließer, 1 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498788-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199456
EAN/GTIN:
     4015081978625
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton 199456 DILM12-XHI11-PI Hilfsschalter 240 V/AC 3.5 A 1 Schließer,1 Öffner 1 St.

Normalhilfsschalter NHI PKZ0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Passend für (Details): PKZM01,PKZM0,PKZM4,PKZM0-T,PJM0,PKE · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 3.5 A · Schaltstrom (min.): 0.25 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 9 mm x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Passend für (Details):
PKZM01 | PKZM0 | PKZM4 | PKZM0-T | PJM0 | PKE
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILM12-XHI11-PI
Schaltstrom (max.):
3.5 A
Schaltstrom (min.):
0.25 A
Schaltspannung:
240 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 199456, DILM12-XHI11-PI, switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,22*
€ 8,63*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,64*
1
€ 5,46*
ab € 7,01*
€ 9,73*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 9,99*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,92*
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,82*
Zubehör
Eaton
199248
ab € 33,78*
Zubehör
Eaton
199249
ab € 35,01*
Zubehör
Eaton
199228
ab € 28,05*
Zubehör
Eaton
199234
ab € 24,98*
Zubehör
Eaton
199233
ab € 27,53*
Zubehör
Eaton
DILMP20(24VDC)-PI
ab € 39,42*
Zubehör
Eaton
DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 33,98*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,84*
Zubehör
Eaton
199655 DILM15-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,67*
Zubehör
Eaton
199649 DILM9-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,10*
Zubehör
Eaton
199646 DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,80*
Zubehör
Eaton
199648 DILM9-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,16*
Zubehör
Eaton
199231 DILM9-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.