Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 12 A 5,5 kW 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402787
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081973248
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 120 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 12 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Öffner
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
120 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
12 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Öffner
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 2402787, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199240DILM1210(110V50HZ,120V60HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,85*
€ 39,50*
€ 5,95*
ab € 32,04*
€ 41,19*
€ 5,00*
ab € 32,78*
€ 42,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,10*
€ 43,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,23*
€ 62,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,55*
Zubehör
Eaton
150683
ab € 5,92*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
199456
ab € 6,23*
Zubehör
Eaton
199458
ab € 8,71*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,23*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,92*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,39*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,29*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,15*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
199457 DILM12-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 43,92*
Zubehör
Eaton
281190 DILM12-XS1
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.