Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 7.5 kW 15 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498740-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199249
EAN/GTIN:
     4015081973330
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 7.5 kW 15 A 1 St.

Leistungsschütz DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 15 A · Leistung: 7.5 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Steuerspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Steuerspannung (min.): 110 V/DC,110 V/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
110|ツ| 110 - 250|ツ| 250 V/DC|ツ| V/AC
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
DILM15-10(230V50HZ|ツ|240V60HZ)-PI
Steuerspannung (max.):
250 V/DC
Steuerspannung (min.):
110 V/DC
Laststrom:
15 A
Leistung:
7.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, Eaton, 199249, DILM15-10(230V50HZ, 240V60HZ)-PI, schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,76*
€ 44,05*
€ 4,00*
ab € 36,56*
€ 47,36*
€ 5,00*
ab € 37,92*
€ 47,49*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 49,11*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 55,20*
€ 66,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,55*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
199456
ab € 6,22*
Zubehör
Eaton
199458
ab € 8,69*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,22*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,44*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,29*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,14*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
199457 DILM12-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
281190 DILM12-XS1
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.