Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbschnitzbeitel mit Weißbuchenheft 4mm Kirschen 3247004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531180-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3247004
EAN/GTIN:
     4016649034722
Suchbegriffe:
Kerbschnitzbeitel
kerbschnitzbeitel kirschen
kerbschnitzbeitel
Kerbschnitzbeitel mit Weißbuchenheft 4mm Kirschen 3247004

Kerbschnitzbeitel mit Weißbuchenheft 4mm

Kerbschnitzbeitel gerade, mit tiefrunder Höhlung, mit achtkantigem Weißbuchenheft »KIRSCHEN« Kerbschnitzbeitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche eine glatten Schnitt. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 17° und gebrauchsfertig geschärft ausgeliefert. Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz. Kerbschnitzbeitel eignen sich für kleine bis mittlere Bildhauerarbeiten für Kerbschnittverzierungen oder Intarsien.

Technische Daten:
Klingenbreite: 4 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück

Weitere Informationen:
Marke:
Kirschen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Klingenbreite:
4 mm
Produkt-Art:
Kerbschnitzbeitel
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 3247004, gerade, mit tiefrunder Höhlung, steckbeitel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,63*
€ 30,09*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 22,08*
€ 30,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 30,58*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,61*
€ 32,20*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,69*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1980110
ab € 2,40*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,24*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 24,79*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 30,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 9,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,45*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,80*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,82*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,89*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.