Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drechslerbeitel 10mm hohl langes Heft Kirschen 1619010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531206-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1619010
EAN/GTIN:
     4016649163491
Suchbegriffe:
Drechseleisen
Drechslerbeitel
Hohlbeitel
Hohleisen
Drechslerbeitel 10mm hohl langes Heft Kirschen 1619010

Drechslerbeitel 10mm hohl langes Heft

Dreh-, Form- oder Schruppröhre, Hohlmeißel hohl, nach B DIN 5144, mit langem Weißbuchenheft. Die »KIRSCHEN« Drechselbeitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil hergestellt. Sie liegen mit einer Härte von HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN. Die Heftlänge bei diesen Werkzeugen beträgt 300 mm.

Technische Daten:
Klingenbreite: 10 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück

Weitere Informationen:
Marke:
Kirschen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Klingenbreite:
10 mm
Produkt-Art:
Drechslerbeitel
Weitere Suchbegriffe: hohlbeitel kirschen, hohlbeitel, hohlbeitel holzheft, Kirschen, 1619010, steckbeitel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,00*
€ 38,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 28,82*
€ 38,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 39,91*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,75*
€ 42,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 53,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1909000
ab € 3,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,39*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,31*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,76*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,53*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,85*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,46*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,91*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,81*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 92,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.