Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 332846 Dampfglätter Mint, Weiß 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2537066-BP
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.332846.01.001
EAN/GTIN:
     8713016056696
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Princess 332846 Dampfglätter Mint,Weiß 1500 W

Princess Dampfglätter/ Dampfbürste für Textilien

Tötet 99 % aller Bakterien und Staubmilben ab
Nur 40 Sekunden Aufheizdauer
Abschaltautomatik

Bügeln gehört bei den meisten Menschen nicht zu den bevorzugten Freizeitaktivitäten. Insbesondere dann nicht, wenn man gerade zu einer Party oder Veranstaltung gehen möchte und das Kleid oder das Hemd völlig verknittert ist. Der 332846 Bekleidungsdämpfer ist das beste Accessoire für ein elegantes Aussehen, weil er Knitterfalten, Gerüche und Bakterien beseitigt. Und mit einer Aufheizdauer von nur 40 Sekunden werden Sie nie wieder zu spät zu einer Party kommen. Zumindest, was Ihr Outfit betrifft.

Falten-, geruchs- und bakterienfrei mit Dampf
Kleidung zu dämpfen klingt umständlich – ist es aber nicht mit dem Princess-Bekleidungsdämpfer. Dieser handliche Textil-Dampfreiniger erzeugt heißen Dampf, der Ihre Kleidung im Nu von Falten befreit und selbst Polstermöbel in Minuten wieder wie neu aussehen lässt. Der Dampf beseitigt auch üble Gerüche, so dass Sie empfindliche Kleidungsstücke nicht mehr in die Waschmaschine packen müssen. Zu guter Letzt ist Dampf ziemlich heiß und beseitigt dadurch 99 % aller Bakterien und Staubmilben. Ideal, falls Sie alte Kleidungsstücke lieben oder allergisch auf Staubmilben reagieren. Fühlen Sie sich frisch und selbstbewusst.

Einstellbarer Dauerdampf
Selbst empfindliche Stoffe können mit dem Princess-Bekleidungsdämpfer gereinigt werden. Das handliche Dampfgerät hat zwei verschiedene Dampfeinstellungen, so dass Sie auch Stoffe wie Wolle oder Seide dämpfen können. Der Bekleidungsdämpfer erreicht innerhalb von 40 Sekunden die ideale Dämpftemperatur und verfügt über eine Dauerdampffunktion, indem Sie einfach die Dämpftaste arretieren.

Innovativer Adapter für Wasserflaschen
Der abnehmbare Wasserbehälter hat 260 ml Fassungsvermögen und damit genug für mindestens 5 Minuten Dauerdampf. Darüber hinaus erhalten Sie auch einen innovativen Adapter, der es ermöglicht, eine beliebige Wasserflasche mit dem Textil-Dampfreiniger zu verbinden. Ideal, wenn Sie den Princess-Bekleidungsdämpfer auf eine Geschäftsreise oder in den Urlaub mitnehmen möchten. So brauchen Sie den Wasserbehälter nicht einzupacken, sondern kaufen nach Ihrer Ankunft einfach eine Flasche Wasser.

Inklusive Bürstenaufsatz für Mäntel und Polstermöbel
Der Princess-Textil-Dampfreiniger hat einen abnehmbaren Bürstenaufsatz, mit dem Sie dickere Stoffe und Polstermöbel dämpfen können. Ideal, wenn Sie Ihre Wintermäntel für den Sommer weghängen oder sie für den Winter wieder etwas auffrischen wollen. Mit den Bürstenaufsätzen können Sie zudem auch kleine Haare und Staubpartikel entfernen.

Beseitigt 99 % aller Bakterien
Plüschtiere, Kopfkissen und Hundebetten. Plätze, an denen sich viele Bakterien ansammeln und die schwer zu reinigen sind. Mit dem Princess-Bekleidungsdämpfer ist diese Angelegenheit im Nu erledigt. Der heiße Dampf tötet nahezu alle Bakterien ab und beseitigt selbst den hartnäckigsten Hundegeruch. Der Bekleidungsdämpfer schaltet sich nach 8 Minuten automatisch ab und ist damit auch sicher im Gebrauch.

Ausstattung:
Knitterfalten verschwinden vor Ihren Augen, so dass Sie nicht mehr zu bügeln brauchen
Der heiße Dampf befreit Kleidungsstücke von Falten, Gerüchen und Bakterien für ein frisches Erscheinungsbild
Nur 40 Sekunden Aufheizdauer, so dass Sie sofort loslegen können
Dank des innovativen Adapters können Sie auch Wasserflaschen als Vorratsbehälter verwenden, so dass der Textil-Dampfreiniger in jeden Koffer passt
Tötet 99 % aller Bakterien und Staubmilben ab, so dass Ihre Kleidungsstücke, Plüschtiere und Polstermöbel frisch und sauber aussehen
2 Dampfmengen-Einstellungen
Arretierbarer Dampfauslöseknopf
Automatische Abschaltung nach 8 Minuten
Adapter zur Verwendung mit Wasserflasche
Abnehmbarer Wassertank mit 260 ml Inhalt
Abschaltautomatik
Vertikaler Dampf
Ergonomischer Griff und variable Dampfstufen
Trockenkochschutz
Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Abschaltung nach: 8 min · Bügelsohle: Edelstahl · Herstellerfarbe: Mint,Weiß · Leistung: 1500 W · Tankinhalt: 260 ml

Lieferumfang:
Princess Textil-Dampfreiniger
Bürstenaufsatz
Adapter für Wasserflaschen
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Mint | Weiß
Marke:
Princess
Farbe:
grün | weiß
Bügelsohle:
Edelstahl
Leistung:
1500 W
Abschaltung nach:
8 min
Tankinhalt:
260 ml
Produkt-Art:
Dampfglätter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,64*
€ 38,25*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 38,26*
€ 3,50*
ab € 43,00*
€ 54,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.