Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Lampenmodul Signalsäule
>
Artikel
Werma Signaltechnik Signalsäule 657.510.55 eSIGN LED 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2544023-BP
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
657.510.55
EAN/GTIN:
4049787050521
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule
Werma Signaltechnik Signalsäule 657.510.55 eSIGN LED 1 St.
eSIGN IO-Link 15 Segmente
Elektronisch modulare Signalsäule, die neue Maßstäbe in Sachen Sichtbarkeit, Individualität und Effizienz setzt. Klare und unmissverständliche Leuchtbilder durch vollflächige Signalisierung für höchste Sichtbarkeit. Vielseitig individualisierbar durch verschiedene Modi und Leuchtbilder. UL Type 4X gewährleistet Resistenz gegen UV-Strahlung und Umwelteinflüsse. Klassische Signalsäulen-Anzeige in einzelnen Stufen. Autoscale-Mode für vollflächige Signalisierung und optimale Sichtbarkeit. Variable Füllstandsanzeige von 0% bis 100%. Individuelle Ansteuerung nach Wunsch.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 780 g · Kalottenfarbe: Klar · Material: PC · Produktabmessung, Höhe: 372 mm · Produktabmessung, Ø: 72 mm · Schutzart: IP66,IP69K,Schutzklasse III · Signal-Typ: Blinklicht,Blitzlicht,Dauerlicht,Rundumlicht,Doppelblitz,Dreifachblitz · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C
Leuchtfarbe: MC >1.000.000 Farben
Lebensdauer optisch: max. 50.000 h
Anschluss: M12 Stecker 4pol
Bemessungsbetriebsstrom: 555 mA
Bemessungseinschaltstrom: 800 mA
Überspannungskategorie I
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 72 mm x 372 mm
Kalottenfarbe:
Klar
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
372 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP66 | IP69K | Schutzklasse III
Material:
PC
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blinklicht | Blitzlicht | Dauerlicht | Rundumlicht | Doppelblitz | Dreifachblitz
Typ (Hersteller-Typ):
eSIGN
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gewicht:
780 g
Produkt-Art:
Signalsäule
Zertifizierungen:
RoHS
... >
10 - Automatisierungstechnik
>
Signaltechnik
>
Signalgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
werma signalampel 24v
,
lampenmodul signalsäule
,
signalampel 24v
,
Werma Signaltechnik
,
657.510.55
,
eSIGN
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 233,42*
€ 273,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,84*
€ 273,10*
Lager 102
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,82*
€ 274,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,99*
€ 278,95*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,01*
€ 284,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma Blitzleuchte 32 V Schwarz, Kabel assembliert
WERMA Signaltechnik
960.000.46
ab € 39,34*
Zubehör
Werma ESign 960 Montagefuß, 70mm x 110mm
WERMA Signaltechnik
960.000.64
ab € 14,64*
Zubehör
Werma ESign 960 Seitenmontagehalterung, 70mm x 99mm
WERMA Signaltechnik
960.000.65
ab € 10,00*
Zubehör
Werma KOMPAKT 37 Blitzleuchte 32 V Schwarz, Kabel assembliert
WERMA Signaltechnik
960.000.47
ab € 32,52*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
Zubehör
Werma Stützrohr
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,00*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,13*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 600mm
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen