Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsäule 657.510.55 eSIGN LED 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S117522
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     657.510.55
EAN/GTIN:
     4049787050521
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule
Elektronisch modulare Signalsäule, die neue Maßstäbe in Sachen Sichtbarkeit, Individualität und Effizienz setzt. Klare und unmissverständliche Leuchtbilder durch vollflächige Signalisierung für höchste Sichtbarkeit. Vielseitig individualisierbar durch verschiedene Modi und Leuchtbilder. UL Type 4X gewährleistet Resistenz gegen UV-Strahlung und Umwelteinflüsse. Klassische Signalsäulen-Anzeige in einzelnen Stufen. Autoscale-Mode für vollflächige Signalisierung und optimale Sichtbarkeit. Variable Füllstandsanzeige von 0% bis 100%. Individuelle Ansteuerung nach Wunsch.
Weitere Informationen:
Ø:
72 mm
Höhe:
372 mm
Schutzart:
IP66 + IP69K + Schutzklasse III
Gewicht:
780 g
Durchmesser:
72 mm
Typ:
eSIGN
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blinklicht + Blitzlicht + Dauerlicht + Rundumlicht + Doppelblitz + Dreifachblitz
Kalottenfarbe:
Klar
Material:
PC
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Signalsäule
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 233,42*
€ 273,08*
Frei Haus
ab € 236,84*
€ 273,10*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,82*
€ 274,56*
Frei Haus
ab € 240,99*
€ 278,95*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,01*
€ 284,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.46
ab € 39,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.64
ab € 14,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.65
ab € 10,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.47
ab € 32,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.