Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 65751055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma eSIGN Alarmlichtindikator 24 V
Werma eSIGN Alarmlichtindikator 24 V
Artikel-Nr.:
     3517K-93967079
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     657.510.55
EAN/GTIN:
     4049787050521
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalsäule 65751055

Elektronisch modulare Signalsäule, die neue Maßstäbe in Sachen Sichtbarkeit, Individualität und Effizienz setzt. Erfüllt die Luftreinheitsklasse 2 nach DIN EN ISO 14644-1 für Reinräume. Klare und unmissverständliche Leuchtbilder durch vollflächige Signalisierung für höchste Sichtbarkeit. Vielseitig individualisierbar durch verschiedene Modi und Leuchtbilder.
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Außendurchmesser:
72 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,42*
€ 273,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,84*
€ 273,10*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,82*
€ 274,56*
Frei Haus
ab € 240,99*
€ 278,95*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,01*
€ 284,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,10*
€ 324,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.46
ab € 39,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.64
ab € 14,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.65
ab € 10,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.47
ab € 32,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.