Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR ST-1155 Smartphone-Halter Metallic Grau (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583974-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     380438
EAN/GTIN:
     4000461101458
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
DÖRR ST-1155 Smartphone-Halter Metallic Grau (matt)

SMARTPHONE/TABLET HALTER ST-1155

Passend für: Smartphones,Tablets, iPhones, iPads, Phablets, E-Book Reader bis 11"
Winkel des Aufstellers lässt sich stufenlos einstellen
Robustes und hochwertiges Aluminium
Platzsparend zusammengeklappt

Die Verwendung von Smartphones und Tablets zu Hause, im Büro, in der Schule oder Uni gehört schon lange zu unserem Alltag. Ob beim Streamen von Filmen, bei Videokonferenzen, beim Homeschooling, bei Webinaren oder FaceTime Chats ist es besonders wichtig, dass das Smartphone oder Tablet passend positioniert ist.

Mit dem DÖRR Smartphone & Tablet Halter ST-1155 bringen Sie Ihre mobilen Geräte in die optimale Position, haben Ihre Hände frei und können es sich bequem machen.

Die universelle Halterung ist für Smartphones und Tablets, iPhones und iPads, Phablets und E-Book Reader bis zu einer Größe von 11 Zoll geeignet. Ihre Geräte können hochkant oder quer im Ständer platziert werden.

Der Winkel des Aufstellers lässt sich stufenlos einstellen, so dass Sie immer eine optimale Sicht auf das Display haben. Keine Verrenkungen mehr oder stundenlanges Halten Ihres Geräts!

Gummierte Pads an der Unter- und Oberseite des Halters, sowie in der Ablagemulde sorgen nicht nur für einen rutschfesten Halt, sondern schützen beim Verschieben der Halterung Ihr Gerät und Ihr Mobiliar vor Kratzern.

Der DÖRR Smartphone/Tablet Halter ST-1155 ist aus robustem und hochwertigem Aluminium. Die Metallic-Oberfläche und das schlanke Design verpassen der Halterung einen modernen und edlen Look.

Für den Transport und zum Verstauen kann der Halter superflach und platzsparend zusammengeklappt werden. So passt er in jede Tasche und kann auch auf Bus-, Bahn- oder Flugreise mitgenommen werden.

Technische Daten:
Gewicht: 88 g · Herstellerfarbe: Metallic Grau (matt) · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Metallic Grau (matt)
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
DÖRR
Material:
Aluminium
Gewicht:
88 g
Produkt-Art:
Smartphone-Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 18,26*
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 18,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.