Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 929166 DPA C8 D 4PPOE Überspannungsableiter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589588-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929166
EAN/GTIN:
     4013364472914
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
DEHN 929166 DPA C8 D 4PPOE Überspannungsableiter 1 St.

DEHN Blitzstromableiter 929166

19 mm Baubreite
RJ45 Anschlusstechnik
Für den Blitzschutz-Potentialausgleich

Universeller, platzsparender Blitzstrom-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik für den Blitzschutz-Potentialausgleich. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse D bis 100 MHz, z. B. Industrial Ethernet, Datenverteilern, digitalen Kamerasystemen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellenn. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter. Voll geschirmte Adapterausführung mit RJ45 Buchsen ffür die Hutschienenmontage. Mit gehäuseseitigem zusätzlichem Schraubanschluss ffür die optionale Erdanbindung.

Technische Daten:
Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C · Nennspannung: 3.3 V · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 51 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Nennspannung (UN): 3,3 V
Höchste Dauerspannung DC (Uc): 3,3 V
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (PoE) (Uc): 58 V
Nennstrom (IL): 1,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 μs) gesamt (Iimp): 4 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) Ad-Ad (In): 2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) Ad-PG (In): 2,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) gesamt (In): 10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μs) Pa-Pa (PoE) (In): 2,5 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (UP): ≤ 700 V
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (UP): ≤ 600 V
Schutzpegel Pa-Pa bei In C2 (PoE) (UP): ≤ 800 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/μs C3 (UP): ≤ 700 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/μs C3 (UP): ≤ 600 V
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/μs C3 (PoE) (UP): ≤ 800 V
Grenzfrequenz (fG): 100 MHz
Kapazität Ad-Ad (C): ≤ 10 pF
Kapazität Ad-PG (C): ≤ 25 pF
Montage: 35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang/Ausgang: RJ45-Buchse/RJ45-Buchse
Belegung: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Erdung: über 35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff: Zinkdruckguss
Farbe: blank
Gewicht: 167 g · Zulassungen, Normen: IEC 61643-21 / EN 61643-21

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 75 x 51 mm
Produktabmessung, Tiefe:
51 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
929166
Nennspannung:
3.3 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C bis +80 °C
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Produkt-Art:
Überspannungsableiter
Weitere Suchbegriffe: DEHN, 929166, DPA C8 D 4PPOE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 6,50*
ab € 43,54*
€ 56,39*
€ 5,00*
ab € 43,61*
€ 56,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,86*
€ 56,85*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,05*
€ 56,95*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 78,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,54*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 104,12*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,927*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,41*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 23,28*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,17*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 97,15*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 96,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.