Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Thermometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613238-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1066.01
EAN/GTIN:
     4009816037565
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
TFA Dostmann Digitales Innen-Außen-Thermometer Thermometer Schwarz

Innen-Außen-Thermometer 30.1066.01

Gleichzeitige Messung der Innen- und Außentemperatur
Anzeige manuell umschaltbar oder im automatischen Wechsel
Höchst- und Tiefstwerte
Befestigungsmagnet
Ausklappbarer Ständer

Dieses kompakte Thermometer eignet sich hervorragend zur gleichzeitigen Messung der Innen- und Außentemperatur. Per Knopfdruck schalten Sie von der Raumtemperatur auf die Außenanzeige um oder Sie aktivieren einen automatischen Wechsel alle 5 Sekunden. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und können abgerufen werden. Mit zwei kleinen Magneten auf der Rückseite haftet das Thermometer an Metallflächen. Möchten Sie das Gerät aufstellen, dann kommt der ausklappbare Ständer zum Einsatz. Am Fenster platziert, wird das Sensorkabel zur Messung der Außentemperatur einfach nach draußen geführt. Die Einsatzmöglichkeiten von Thermometern mit Fühlerkabel sind vielfältig. Der wasserdichte Messfühler erlaubt auch die Verwendung im Auto, Kühlschrank oder Aquarium.

Ausstattung:
Zur Messung der Innentemperatur und Außentemperatur (über wasserdichten Kabelfühler, ca. 3m)
Anzeige manuell umschaltbar oder automatisch wechselnd
Max.-Min.-Funktion
Klein und kompakt
Mit Befestigungsmagnet und Ständer
Wasserdichter Temperaturfühler auch für Kühlschrank, Gefriergerät, Aquarium etc.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): (L) 54 x (B) 15 x (H) 40 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innentemperatur,Außentemperatur,MAX-/MIN-Werte · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 34 g · Material: Kunststoff · Messbereich Außentemperatur: -30 bis +60 °C · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +60 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): kabelgebunden

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal (Wetterstationen):
kabelgebunden
Funktionen (Wetterstationen):
Innentemperatur | Außentemperatur | MAX-/MIN-Werte
Messbereich Außentemperatur:
-30 bis +60 °C
Messbereich Innentemperatur:
-10 bis +60 °C
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen (Basisstation):
(L) 54 x (B) 15 x (H) 40 mm
Gewicht (Station):
34 g
Produkt-Art:
Thermometer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,25*
€ 8,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,03*
Lager 102
147
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 11,54*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,35*
€ 24,17*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,72*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.