Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X925262 Herst.-Nr.: 30.1066.01 EAN/GTIN: 4009816037565 |
| |
|
| | |
| Dieses kompakte Thermometer eignet sich hervorragend zur gleichzeitigen Messung der Innen- und Außentemperatur. Per Knopfdruck schalten Sie von der Raumtemperatur auf die Außenanzeige um oder Sie aktivieren einen automatischen Wechsel alle 5 Sekunden. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und können abgerufen werden. Mit zwei kleinen Magneten auf der Rückseite haftet das Thermometer an Metallflächen. Möchten Sie das Gerät aufstellen, dann kommt der ausklappbare Ständer zum Einsatz. Am Fenster platziert, wird das Sensorkabel zur Messung der Außentemperatur einfach nach draußen geführt. Die Einsatzmöglichkeiten von Thermometern mit Fühlerkabel sind vielfältig. Der wasserdichte Messfühler erlaubt auch die Verwendung im Auto, Kühlschrank oder Aquarium. Features: Gleichzeitige Messung der Innen- und Außentemperatur Anzeige manuell umschaltbar oder im automatischen Wechsel Höchst- und Tiefstwerte Befestigungsmagnet Ausklappbarer Ständer Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | (L) 54 x (B) 15 x (H) 40 mm | Innentemperatur: | -10 bis +60 °C | Außentemperatur: | -30 bis +60 °C | Anzeige: | digital | Material: | Kunststoff | Übertragungssignal: | kabelgebunden | Funktionen: | Innentemperatur + Außentemperatur + MAX-/MIN-Werte | Gehäusefarbe: | Schwarz | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen | Gewicht (Station): | 34 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,25* | € 8,00* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,75* | € 9,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,37* | € 11,54* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 13,35* | € 24,17* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,72* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|