Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer digital Innen-Aussen kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermometer digital Innen-Aussen kompakt
Thermometer digital Innen-Aussen kompakt
Artikel-Nr.:
     133-30106601
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816037565
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Digitales Thermometer kompakt
Innen-Außen-Thermometer mit Temperaturfühler, Kabel ca. 3 Meter, Anzeige manuell umschaltbar oder automatisch wechselnd, Befestigungsmagnet und Ständer (ausklappbar), schwarz

Funktionen:
  • Innen- und Außentemperatur (über Kabel)
  • Höchst und Tiefstwerte


Technische Daten:
Messbereich Innen: -10° bis +60°C
Messbereich Außen: -30° bis +60°C
Abmessung: 54 x 15 x 40mm
Gewicht: 34g
Batterie: Typ AAA (nicht Enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, Digitalthermometer, Minima- Maxima-Thermometer, Fühler-Thermometer, Innen-Außen-Minima-Maxima-Thermometer, Zimmer-Thermometer, Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,25*
€ 8,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,03*
1 Tag
147
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 11,54*
Lager 133
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,35*
€ 24,17*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,72*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.