Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ECO & ULTRA STRONG 58297-00000-00 Packband Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626934-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58297-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565180194
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Packband
tesa ECO & ULTRA STRONG 58297-00000-00 Packband Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo® - transparentes Kunststoff-Packband mit extra starker Haftkraft - umweltfreundliches Klebeband, lösemittelfrei hergestellt

Die Kombination von außergewöhnlicher Klebekraft und nachgewiesener Nachhaltigkeit Das transparente Paketband eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ist dabei besonders umweltfreundlich
Das hochwertige Klebeband ist schnell und einfach von Hand abrollbar
Hohe Klebekraft für Pakete mit einem Gewicht von bis zu 30 kg
Schwere und recycelbare Kartons lassen sich damit zuverlässig verpacken

Das tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo® kombiniert auf intelligente Art Leistungsstärke mit Umweltfreundlichkeit. Das Kartonklebeband ist transparent und zeichnet sich zudem durch eine hohe Nutzerfreundlichkeit aus, denn es lässt sich leicht und schnell abrollen. Das Verkleben von Kartons gelingt damit bequem und mühelos. Die Haltekraft des Tapes ist bemerkenswert - Pakete mit einem Gewicht von bis zu 30 Kilogramm lassen sich damit zuverlässig verkleben. Auch haftet das Band auf recycelbaren Kartons hervorragend. Dieses Klebeband wird in einem zu 100 % lösemittelfreien Produktionsprozess hergestellt. Es besteht zu 70 % aus wiederaufbereiteten PET-Kunststoffmaterialien. Die Nachhaltigkeit ist nachweisbar, denn die Rezyklierbarkeit des Versandklebebands ist durch INGEDE zertifiziert.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Glasfaserverstärkt · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Weitere technische Daten: Reißkraft: 125 N/cm

Lieferumfang:
Öko Paketklebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt
Typ (Hersteller-Typ):
ECO & ULTRA STRONG
Produkt-Art:
Packband
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,39*
1 Tag
4196
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,45*
2 Tage
991
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 4,50*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 4,54*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,09713* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,37*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.