Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VarioPlate-4_Frame-PL-BK Kabeldurchführungsrahmen halogenfrei Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637721-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00000
EAN/GTIN:
     4031026686141
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
HellermannTyton VarioPlate-4_Frame-PL-BK Kabeldurchführungsrahmen halogenfrei Kunststoff Schwarz 1 St.

VarioPlate Kabeldurchführungsrahmen 4

Zeit- und platzsparendes Design
Einfache Montage, nachträgliche Änderungen möglich
Wanddichtung im Rahmendesign enthalten
Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L)
Integrierte Zugentlastung
Passend für alle gängigen Standard-Ausschnittmaße
Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich
Für Ausschnittgröße 46 x 36-54 mm
IP 65 und IP 66

VarioPlate Kabeldurchführungsrahmen werden für die zeit- und platzsparenden Kabelinstallation in Schaltschrankgehäusen und Schaltschränken aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Die teilbaren Kabeldurchführungsrahmen werden zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker verwendet. Durch die flexible Inneneinteilung des Rahmens wird nur ein Rahmen je Ausschnittgröße benötigt. Jeder Rahmen ist auf die standardisierten Ausbruchmaße ausgelegt. Die integrierte Dichtung dichtet den Rahmen zuverlässig ab, dadurch wird IP 66 erreicht. Eine zusätzliche Abdichtung ist somit unnötig.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: halogenfrei · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Material-Eigenschaft: halogenfrei · Produktabmessung, Breite: 72.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm · Schutzart: IP65,IP66 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: UL94 V0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 61 x 72.80 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
72.80 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP65 | IP66
Gehäuse-Besonderheiten:
halogenfrei
Material:
Kunststoff
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
440-00000
Typ (Hersteller-Typ):
VarioPlate-4_Frame-PL-BK
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführungsrahmen
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, kabeleinführungsleiste ip65, kabelabfangschiene, HellermannTyton, 440-00000, VarioPlate-4_Frame-PL-BK, Würgenippel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,20*
€ 13,70*
10
Frei Haus
ab € 11,669*
€ 14,394*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,67*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 11,04*
€ 15,68*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00004
ab € 1,18*
Zubehör
HellermannTyton
440-00045
ab € 0,61*
Zubehör
HellermannTyton
440-00046
ab € 0,60*
Zubehör
HellermannTyton
440-00047
ab € 0,55*
Zubehör
HellermannTyton
440-00041
ab € 0,37*
Zubehör
HellermannTyton
440-00049
ab € 0,55*
Zubehör
HellermannTyton
440-00042
ab € 0,43*
Zubehör
HellermannTyton
440-00050
ab € 0,521*
Zubehör
HellermannTyton
440-00043
ab € 0,48*
Zubehör
HellermannTyton
440-00044
ab € 0,56*
Zubehör
HellermannTyton
440-00024
ab € 1,619*
Zubehör
HellermannTyton
440-00025
ab € 1,629*
Zubehör
HellermannTyton
440-00026
ab € 1,507*
Zubehör
HellermannTyton
440-00027
ab € 1,629*
Zubehör
HellermannTyton
440-00028
ab € 1,629*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.