Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ACM PLUG UK AC-NETZSTECKER, UK, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674844
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM PLUG UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
Steckernetzgerät
Zur Verwendung mit: AC/DC-Netzteile der Baureihen ACM06, ACM12, ACM18, ACM24 und ACM36 von XP Power
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: AC-Netzstecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckernetzteil, xp power steckernetzteil, steckernetzgerät, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ACM PLUG UK, 2674844, 267-4844
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,40*
    € 2,52*
    € 5,95*
    ab € 1,75*
    € 2,84*
    Lager 139
    2614
    € 14,99*
    ab € 1,67*
    € 3,03*
    € 4,00*
    ab € 2,55*
    € 3,83*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 3,28*
    € 5,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    ACM12US15
    ab € 10,69*
    Zubehör
    XP Power
    ACM18US15
    ab € 12,08*
    Zubehör
    XP Power
    ACM18US09
    ab € 12,39*
    Zubehör
    XP Power
    ACM24US12
    ab € 13,97*
    Zubehör
    XP Power
    ACM24US24
    ab € 14,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.