Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603FR-0733RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421874
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-0733RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand: 33 ohm
  • Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603FR-0733RL, 2421874, 242-1874
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00192*
    € 0,00269*
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00191*
    € 0,00274*
    Lager 139
    170000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00204*
    € 0,0043*
    500
    € 5,95*
    ab € 0,00306*
    € 0,00555*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,011*
    € 0,0147*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0043*
    € 0,00512
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00276*
    € 0,00328
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00261*
    € 0,00311
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00204*
    € 0,00243
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060333R0FKEA
    ab € 0,00336*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-33R0ELF
    ab € 0,00238*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X33R0FTL
    ab € 0,00191*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X33R0FTL
    ab € 0,00187*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-33RFT5
    ab € 0,00972*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060333R0FKEA.
    ab € 0,00285*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0733RP
    ab € 0,00352*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.