Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 33Ohm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213911
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-0733RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0603FR-0733RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=33 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00165*
€ 0,00247*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00167*
€ 0,00252*
1 Tag
100000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00405*
Lager 115
500
€ 5,95*
ab € 0,00264*
€ 0,0059*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00508*
€ 0,00605
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00426*
€ 0,00507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00377*
€ 0,00449
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00374*
€ 0,00445
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00322*
€ 0,00383
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00308*
€ 0,00367
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00264*
€ 0,00314
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW060333R0FKEA
ab € 0,00376*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-33R0ELF
ab € 0,00202*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X33R0FTL
ab € 0,00194*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-33RFT5
ab € 0,00877*
Ähnlich
Vishay
CRCW060333R0FKEA.
ab € 0,00356*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0733RP
ab € 0,00376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.