Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0603FR-0733RL RC0603FR-0733RL Dickschicht-Widerstand 33Ω SMD 0603 0.1W 1% 5000 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D433852
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-0733RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0603FR-0733RL
Widerstand:
33 Ω
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00165*
€ 0,00247*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00167*
€ 0,00252*
1 Tag
100000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00405*
500
€ 5,95*
ab € 0,00264*
€ 0,0059*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00252*
€ 0,003
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00251*
€ 0,00299
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00243*
€ 0,00289
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0024*
€ 0,00286
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00204*
€ 0,00243
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00197*
€ 0,00234
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00167*
€ 0,00199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW060333R0FKEA
ab € 0,00376*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-33R0ELF
ab € 0,00202*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X33R0FTL
ab € 0,00194*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-33RFT5
ab € 0,00877*
Ähnlich
Vishay
CRCW060333R0FKEA.
ab € 0,00356*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0733RP
ab € 0,00376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.