Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC1206FR-076K8L DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421932
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-076K8L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC1206FR-076K8L, 2421932, 242-1932
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00418*
    € 0,00659*
    2 Tage
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00441*
    € 0,00661*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00435*
    € 0,00777*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0147*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0164*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00777*
    € 0,00925
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00642*
    € 0,00764
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00627*
    € 0,00746
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00435*
    € 0,00518
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 38,85* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR12X6801FTL
    ab € 0,00529*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X6801FTL
    ab € 0,00448*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X6801FTL
    ab € 0,00266*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF6801V
    ab € 0,0137*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-6K8FT5
    ab € 0,0177*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR1206-6K8FI
    ab € 0,0171*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12066K80FKEA
    ab € 0,0121*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12066K80FKEA.
    ab € 0,0117*
    Ähnlich
    Walsin
    WR12X6801FTL
    ab € 0,00567*
    Ähnlich
    Walsin
    WR12X6801FTL
    ab € 0,00224*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.