Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Unterhaltungselektronik
>
Smart-TV
>
Artikel
LG Electronics 32LQ63806LC.AEU LED-TV 80 cm 32 Zoll EEK F (A - G) DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Full
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2827391-BP
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
32LQ63806LC.AEU
EAN/GTIN:
8806091256041
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
LG Electronics 32LQ63806LC.AEU LED-TV 80 cm 32 Zoll EEK F (A - G) DVB-C,DVB-S2,DVB-T2,Full HD,Smart TV,WLAN Weiß
LG Electronics 32LQ63806LC Full HD TV LQ6380, 80 cm (32"), Weiß
80 cm (32") LG Full HD TV mit Full HD 2K-Auflösung (1920 x 1080) FH Full HD
Breite Unterstützung von Streaming Diensten
α5 Gen5 AI Processor mit AI Sound
Active HDR mit HDR10 Pro (nur 2K) und HLG (nur 2K)
2.0-Soundsystem mit 10W
Single Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2)
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Bildverbesserung: 60 Hz
Aufnahmefunktion: per USB
Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2 · Aufnahme-Funktion (LOV): per USB · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home,Apple HomeKit · Display-Diagonale (in Zoll): 32 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 80 cm · Display-Technologie: LED · Empfang: DVB-C (Kabel),DVB-S2,DVB-T2 (Antenne) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 437 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 82.9 mm · Gewicht: 4.7 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Hersteller (Details): LG Electronics · Herstellerfarbe: Weiß · Musikleistung (max.): 2.0-Soundsystem mit 10W (5W je Kanal)
· Netzwerk-/Internetfunktion: Amazon Alexa,Google Assistant,Apple AirPlay 2,Apple HomeKit,Bluetooth®,Apps,LAN,Smart TV,WiFi · Produktabmessung, Breite: 436 mm · Produktabmessung, Höhe: 464 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB,RJ45,S/PDIF (Optisch),CI+ Steckplatz,Bluetooth®,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: USB: 1 x · StandBy-Aufnahme: 0.5 W · Stromversorgung (Details): AC 100~240V/50-60Hz · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: Amazon Alexa kompatibel,Apple AirPlay/AirPlay 2 kompatibel,Apple Home Kit kompatibel,Aufnahmefunktion,CI+,Google Assistant kompatibel,HDR,Smart TV · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): DVB-C,DVB-S2,DVB-T2,Full HD,Smart TV,WLAN · VESA-Norm: 200 x 200 mm · WLAN (TV): b/g/n/ac · Wandmontage-Möglichkeit: Ja
Lieferumfang:
Fernbedienung,Batterien für die Fernbedienung (2x AA für Magic Remote-FB bzw. 2x AAA für Standard-FB),Schnellstartanleitung,Stromkabel,Standfuß/Standfüße (abhängig vom Designtyp des jeweiligen TV-Modells)
Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 436 x 464 x 180 mm
Display-Diagonale (cm):
81.3 cm
Display-Kategorie (TV):
30 Zoll - 32 Zoll
Herstellerfarbe:
Weiß
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
82.9 mm
Produktabmessung, Tiefe:
180 mm
Produktabmessung, Höhe:
464 mm
Produktabmessung, Breite:
436 mm
Display-Diagonale (in cm):
80 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
32 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
32 Zoll
Display-Technologie:
LED
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Bildverbesserung:
60 Hz
Marke:
LG Electronics
Schnittstellen: USB:
1 x
Anwendungsbereich (Smart Home):
Entertainment
Farbe:
weiß
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB | RJ45 | S/PDIF (Optisch) | CI+ Steckplatz | Bluetooth® | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Netzwerk-/Internetfunktion:
Amazon Alexa | Google Assistant | Apple AirPlay 2 | Apple HomeKit | Bluetooth® | Apps | LAN | Smart TV
Aufnahme-Funktion (LOV):
per USB
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
Amazon Alexa kompatibel | Apple AirPlay/AirPlay 2 kompatibel | Apple Home Kit kompatibel | Aufnahmefunktion | CI+ | Google Assistant kompatibel | HDR | Smart TV
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
DVB-C | DVB-S2 | DVB-T2 | Full HD | Smart TV | WLAN
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
437 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Musikleistung (max.):
2.0-Soundsystem mit 10W (5W je Kanal)<br>
StandBy-Aufnahme:
0.5 W
Stromversorgung (Details):
AC 100~240V/50-60Hz
Hersteller (Details):
LG Electronics
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home | Apple HomeKit
Empfang:
DVB-C (Kabel) | DVB-S2 | DVB-T2 (Antenne)
VESA-Norm:
200 x 200 mm
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
4.7 kg
WLAN (TV):
b/g/n/ac
Produkt-Art:
LED-TV
... >
23 - Audio / Video / Empfangstechnik
>
TV / LCD / TFT / Plasma
>
Flachbild-Fernsehgeräte
Weitere Suchbegriffe:
LCD Fernseher
,
LCD-Bildschirm
,
LCD-TV
,
TV
,
TV-Gerät
,
TV-Geräte
,
LED-Fernseher
,
LED-TV
,
Smart Fernseher
,
Smart-TV
,
fernseher 32 zoll dvb-s
,
led fernseher
,
led-fernseher 32 zoll
,
LG Electronics
,
32LQ63806LC.AEU
,
Flachbildschirm
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 193,77*
€ 224,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 205,86*
€ 236,54*
Lager 752
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 206,21*
€ 236,55*
Lager 1231
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 212,75*
€ 242,70*
Lager 102
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 278,22*
€ 311,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,56*
€ 355,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-2518252 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz, Silber
Speaka
SP-2518252
ab € 25,00*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
Speaka
SP-3957092
ab € 31,77*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-3959720 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
Speaka
SP-3959720
ab € 66,32*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen