Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoCamera HighSense Pro Wärmebildkamera -20 bis +650 °C 384 x 288 Pixel 9 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842858-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.076A
EAN/GTIN:
     4021563719358
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
laserliner thermokamera
Laserliner ThermoCamera HighSense Pro Wärmebildkamera -20 bis +650 °C 384 x 288 Pixel 9 Hz

Wärmebildkamera ThermoCamera HighSense Pro

9 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis +650 °C
384 x 288 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 50 mK

Die Wärmebildkamera bietet einen Infrarot-Sensor mit besonders hoher Auflösung für detailreiche Bildanalysen und zum optimalen Visualisieren von kleinsten Temperaturunterschieden. Dank großem Messbereich, Arbeitsbereich und Sichtfeld ist sie vielseitig einsetzbar, unter anderem im Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik. Per CustomApp-Funktion lässt sich die Wärmebildkamera auch bei umfangreichen Parameter-Setups schnell mit einem Klick für verschiedenste Standardanwendungen konfigurieren. Die sehr hohe thermische Empfindlichkeit erlaubt das Detektieren von Wärmebrücken und Isolierungsfehlern in Gebäuden, Analyse von Heizungsleitungen, Lokalisieren von Überhitzungen in Bauteilen, Kabeln und Sicherungen und Ermitteln von defekten Solarzellen in PV-Modulen.

Ausstattung:
Optimale, hochauflösende Wärmebildkamera für Anwendungen im Bauwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik – perfekt zur detailreichen Bildanalyse

Technische Daten:
Bildwiederholfrequenz: 9 Hz · Bolometermatrix: 384 x 288 Pixel · Dig. Zoom: 32 x · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 3,5" TFT-Display · Gewicht: 530 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): +650 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 41.5 ° x 31.1 ° · Spannungs-Versorgung (Details): Li-Ion Akkupack 3,7V / 2,6Ah · Thermische Empfindlichkeit: 50 mK

Lieferumfang:
ThermoCamera HighSense Pro
2 x Li-Ion Akkupack
Ladeschale mit Netz-Ladegerät und internat. Adaptern
USB-Kabel
8 GB Micro-SD-Karte mit Adapter
Tragekoffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 112 x 95 x 230 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Display-Typ/Auflösung:
3|ツ|5" TFT-Display
Display-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Messbereich Temperatur:
-20 bis +650 °C
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP54
Bolometermatrix:
384 x 288 Pixel
Typ (Hersteller-Typ):
ThermoCamera HighSense Pro
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+650 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Bildwiederholfrequenz:
9 Hz
Sichtfeld (FOV):
41.5 ° x 31.1 °
Spannungs-Versorgung (Details):
Li-Ion Akkupack 3|ツ|7V / 2|ツ|6Ah
Thermische Empfindlichkeit:
50 mK
Gewicht:
530 g
Dig. Zoom:
32 x
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Laserliner, 082.076A, ThermoCamera HighSense Pro, infrarot-kamera
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.851,93*
€ 1.994,26*
€ 4,90*
ab € 1.932,53*
€ 2.013,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.962,48*
€ 2.054,16*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.983,90*
€ 2.130,29*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 2.253,36*
€ 2.363,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.363,77*
€ 2.812,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.352,85*
€ 2.799,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.302,78*
€ 2.740,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.253,36*
€ 2.681,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.