Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887073-BP Herst.-Nr.: 2666 FK EAN/GTIN: 7314151066079 |
| |
|
| | |
| Bahco 2666 FK Elektriker Seitenschneider 112.50 mm
Elektronik Seitenschneider, Ultra, 112,5 mm
Ausstattung: Synthetische Griffe mit Öffnungsfeder Max. Schneidkapazität: 0,2-1,25 Kupferdraht Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert Präzisions-Seitenschneider mit konischem Kopf Der Maschinenschliff garantiert eine hohe Schneidwinkelgenauigkeit und den Kontakt, erhöht die Beständigkeit und die Haltbarkeit Induktionsgehärtete Schneidkanten, 63 bis 65 HrC Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektriker · Gewicht: 50 g · Produktabmessung, Länge: 112.50 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 112.50 mm | Marke: | Bahco | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektriker | Herst.-Teilenr.: | 2666 FK | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,88* | € 74,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,14* | € 83,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,22* | € 86,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,28* | € 88,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,13* | € 88,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|