Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, 112.5 mm, 49 g, Schneidkapazität (1.25 mm/–/–/–), 2666 FK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider, 112.5 mm, 49 g, Schneidkapazität (1.25 mm/–/–/–), 2666 FK
Seitenschneider, 112.5 mm, 49 g, Schneidkapazität (1.25 mm/–/–/–), 2666 FK
Seitenschneider, 112.5 mm, 49 g, Schneidkapazität (1.25 mm/–/–/–), 2666 FK
Artikel-Nr.:
     4502-05L275
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2666 FK
EAN/GTIN:
     7314151066079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Ausführung mit spitzen Backen Typ 26. Maße A 110 mm (Typ 2666 112,5 mm und Typ 2648 125 mm) B 10 mm (Typ 2666 12,5 mm und Typ 2648 16 mm), C 10 mm (Typ 2666 12,5 mm und Typ 2648 16 mm), D 6,0 mm (Typ 2648 8,0 mm), F 0,8 mm (Typ 2666 1,2 mm und 2648 1,6 mm). Technische Merkmale (Typ, Schneidenform, Schneidkapazität Cu-Draht (Sk)): 2666 FK, ohne Wate, SK 0,2 bis 1,25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
112.5 mm
Material:
Stahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (weich):
1.25 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.05339 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, belzer elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,88*
€ 74,34*
€ 4,90*
ab € 65,14*
€ 83,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 67,22*
€ 86,24*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,28*
€ 88,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 88,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.