Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für LED-Bänder; 200W; 24VDC; 8,3A; 90÷305VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PWM-200-24DA2
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-200-24DA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,2kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...305V AC;127...431V DC
Äußere Abmessungen: 195x68x39,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 8,3A
Anwendung: für LED-Bänder
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Betriebsmodi: Dauerspannung
Netzteileigenschaften: PWM-Ausgang
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Kommunikationsprotokoll: DALI
Herstellerserie: PWM-200DA
Gehäuse-Art: PWM-200
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
34
€ 4,90*
ab € 49,07*
€ 67,39*
€ 4,00*
ab € 50,59*
€ 68,87*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 70,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 47,89*
€ 71,05*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 50,52*
€ 72,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-24
ab € 40,51*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-12
ab € 45,22*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-12DA2
ab € 47,57*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-36DA2
ab € 47,68*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-48
ab € 43,31*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-48DA2
ab € 45,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.