Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Trafo 199.2W 8.3A dimmbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R770202
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-200-24DA2
EAN/GTIN:
     4021087075565
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen

Features:


8.3 A
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
39.5 mm
Länge:
195 mm
Breite:
68 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
1003 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar
Prüfzeichen:
MM-Zeichen; SELV
Anschluss:
Litze
Betriebsspannung:
24 V
Ausgangsstrom (max.):
8.3 A
Leistung (max.):
199.2 W
Eingangsspannung (max.):
431 + 305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
143 + 100 V/AC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Trafo
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
34
€ 4,90*
ab € 49,07*
€ 67,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,59*
€ 68,87*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 70,78*
€ 6,90*
ab € 47,89*
€ 71,05*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 50,52*
€ 72,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-24
ab € 40,51*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-12
ab € 45,22*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-12DA2
ab € 47,57*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-36DA2
ab € 47,68*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-48
ab € 43,31*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-48DA2
ab € 45,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.