Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 10A; rot; Ber.Halt: max.8mm; Größe der Buchse: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 10A; rot; Ber.Halt: max.8mm; Größe der Buchse: 4mm
Krokodilklemme; 10A; rot; Ber.Halt: max.8mm; Größe der Buchse: 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-BU-P2240-2
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P2240-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: PVC
Nennstrom: 10A
Setinhalt: Isolator x10;Krokodilklemme x10
Kontaktmaterial: Stahl
Gesamtlänge: 51mm
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 8mm
Anschlüsse: gelötet;Klemmverbindung;Stecker
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Größe der Buchse: 4mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,768*
€ 1,425*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,43*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,837*
€ 1,495*
1 Tag
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,127*
€ 1,692*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.