Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Vernickelte 8mm Krokodilklemme, Rot PVC isoliert, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mueller Electric Vernickelte 8mm Krokodilklemme, Rot PVC isoliert, 10A
Mueller Electric Vernickelte 8mm Krokodilklemme, Rot PVC isoliert, 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-8884544
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P2240-2
EAN/GTIN:
     5059040243620
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Nennstrom = 10A
Backenöffnung = 8mm
Kontaktmaterial = Stahl vernickelt
Isoliert = Ja
Farbe = Rot
Isoliermaterial = PVC

Mueller Alligatorklemmen. Mueller Krokodilklemmen mit Rundzylinder und Schraubklemmenausführungen sind geeignet für Messleitungsabschluss und weitere Anwendungen, die Krokodilklemmen für eine schnelle Verbindung und Trennung erfordern. Aus Kupfer, Edelstahl und vernickeltem Stahl.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Backenöffnung:
8mm
Kontaktmaterial:
Stahl vernickelt
Isoliert:
Ja
Farbe:
Rot
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 8884544, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Mueller Electric, BUP22402, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,768*
€ 1,425*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,43*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,837*
€ 1,495*
1 Tag
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,127*
€ 1,692*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.