Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemmen mit Isolatoren 10 Stück 1kV 10A Vernickelter Stahl Metall / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178023
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P2240-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Krokodilklemmen mit Isolatoren 10 Stück, Typ=BU-P2240-2, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=10 A, Zangenöffnung max.=8 mm, Anschlussart=Crimp Löten Bananenstecker, Farbe der Klammer=Metall Rot, Isoliermaterial=PVC, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickelter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
59 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
59 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Krokodilklemmen mit Isolatoren 10 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,768*
€ 1,425*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,43*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,837*
€ 1,495*
1 Tag
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,127*
€ 1,692*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.