Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K20025D Sicherungshaspe 90 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2971088-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K20025D
EAN/GTIN:
     5013969904543
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Wartungssicherung
Kasp K20025D Sicherungshaspe 90 mm Rot

Kasp Sicherungs-Haspe, 25 mm

Aus Spezialstahl, langlebig
Für maximalen Bügeldurchmesser von 9,5 mm
Bis zu 6 Schlösser können die Sicherungshaspen verriegeln
Rot kunststoffummantelt für hohe Sichtbarkeit

Kasp Sicherungs-Haspe, 25 mm, zum Schutz von Elektrogeräten und Maschinen.

Technische Daten:
Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Rot · Material: Spezialstahl · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · Weitere technische Daten: Maximale Öffnung: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 200 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Kasp
Material:
Spezialstahl
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Sicherungshaspe
Weitere Suchbegriffe: überfalle stahl, haspe, überfalle 200mm, Kasp, K20025D, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,40*
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 12,40*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,51*
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 13,55*
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.